Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.72 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- Type d’ajustementInterne
- CavitéC-10-4
- Pression réglée en usine3.445 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de séquence de pression
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale14 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer