Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.30 po
- Longueur totale4.53 po
- Largeur totale1.30 po
Détails
- Type d’ajustementVis étanche
- CavitéAXP3146
- Pression réglée en usine190 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite35 cc/min
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Débit maximum100 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale30 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal