Motion
407AA00850A
407AA00850A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473409
N° MFR407AA00850A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00850A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473409
N° MFR407AA00850A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.79 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouchon inviolable
  • Cavité
    A879
  • Pression réglée en usine
    122.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00850A 407AA00850A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté