Motion
407AA00985A
407AA00985A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473419
N° MFR407AA00985A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00985A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473419
N° MFR407AA00985A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.97 po
  • Longueur totale
    4.74 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    3/8 BSP

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A879
  • Pression réglée en usine
    225 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    PQT DE VENTE
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
407AA00985A 407AA00985A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté