Motion
407AA01241A
407AA01241A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473428
N° MFR407AA01241A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA01241A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473428
N° MFR407AA01241A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.13 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Largeur totale
    1.13 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    40 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de réduction de pression
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    100 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    70 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA01241A 407AA01241A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté