Motion
407AA02077A
407AA02077A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473440
N° MFR407AA02077A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA02077A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473440
N° MFR407AA02077A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    22.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    40 bars
  • Pression de service minimale
    5 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Rapport pilote
    100:1
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
1DS100-P-4S-SP7BAR CONTRÔLE DE LA PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal