Motion
407AA02235A
407AA02235A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473456
N° MFR407AA02235A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA02235A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473456
N° MFR407AA02235A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.18 po
  • Longueur totale
    5.10 po
  • Largeur totale
    1.18 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Fixe - Réglage de la pression d’état requis
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    130 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge pilote
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    100 mm/min
  • Débit maximum
    100 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
407AA02235A 407AA02235A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté