Motion
1DR30P20S-SP1800PSI

VICKERS BY DANFOSS
1DR30P20S-SP1800PSI

407AA03139A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473465
N° MFR1DR30P20S-SP1800PSI
Prix62.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
1DR30P20S-SP1800PSI

407AA03139A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473465
N° MFR1DR30P20S-SP1800PSI
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
Prix62.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.79 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A879
  • Pression réglée en usine
    122.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0,3 ml/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA03139A 407AA03139A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté