Motion
407AA03227A
407AA03227A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473475
N° MFR407AA03227A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA03227A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473475
N° MFR407AA03227A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.00 po
  • Longueur totale
    6.61 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Taille du port
    3/4 BSP

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    15 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 bars
  • Pression de service minimale
    5 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Type de port
    PQT DE VENTE
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Matériau de la vanne
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
407AA03227A 407AA03227A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté