Motion
407AA03284A
407AA03284A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473480
N° MFR407AA03284A
Prix160.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA03284A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473480
N° MFR407AA03284A
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
Prix160.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.14 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    AXP878
  • Pression réglée en usine
    232 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Détection de pression différentielle
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    5 mm/min
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    114 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
407AA03284A 407AA03284A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté