Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.52 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéA6610
- Pression réglée en usine210 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de séquence de pression
- Matériau du boîtierAcier
- Fuite0,3 ml/min
- Débit maximum30 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale70 bars
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
Description du fabricant
407AA03289A 407AA03289A COMMANDE DE PRESSION
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer