Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.7200 po
- Diamètre de la tige0.3180 po
- Longueur du tableau2.7200 po
- Compatibilité des tailles de prise5/16-18
- Profondeur de taraudage2.0000 po
- Filetage Longueur1.1300 po
- Taille du filetage5/16 - 18
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielHSS, acier rapide
- Nombre de Cannelures4
- SérieHTGP
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC