Motion
306923
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474188
N° MFR306923
Prix49.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474188
N° MFR306923
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
Prix49.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8100 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8100 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/8-11
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    1.8100 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
306923 5/8-11NC HTGP H3 4FL GP TAPER HAN