1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
GREENFIELD INDUSTRIES
B01547
B01547
N° D’ARTICLE MI
12476811
N° MFR
B01547
Prix
37.62 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
Broyage
Usines à extrémité sphérique
GREENFIELD INDUSTRIES B01547
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GREENFIELD INDUSTRIES
B01547
B01547
N° D’ARTICLE MI
12476811
N° MFR
B01547
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
37.62 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
B01547 1/8X1/8X1/2X1 1/2 4FL BILLE
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
FAG (SCHAEFFLER)
FRM100/9.5
Stabilizing Ring - Bearing Type: Spherical Roller, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
02288004
En stock
Factory Order
$64.20
/each
Ajouter au panier
BUNTING BEARINGS LLC
EP050610
Plain Sleeve Bearing - 0.3125 in ID, 0.3750 in OD, 0.6250 in Length, Powdered Metal Material
N° D’ARTICLE MI
00005592
En stock
In stock
$1.17
/each
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
40BS14 1 1/8
Bored to Size Sprocket - 40 / 1/2 in, Bored to Size, 1.1250 in Bore , 14 Teeth, Steel Material, Non-Hardened Teeth
N° D’ARTICLE MI
00167957
En stock
In stock
$36.56
/each
Ajouter au panier
SEALMASTER
RB-14
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 7/8 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.3750 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI
00586471
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
NSK CORP, BEARING DIV
5201ZZTNC3
Double Row Angular Contact Bearing - 12 mm Bore, 32 mm OD, 0.6250 in Width, Double Shielded, Without Snap Ring, 25 ° Contact Angle, C3
N° D’ARTICLE MI
00043882
En stock
In stock
$145.00
/each
Ajouter au panier
DODGE
BEARING CONE
402123 3975 CONE 390450
N° D’ARTICLE MI
01178807
En stock
Supplier Network
$312.07
/each
Ajouter au panier
BROWNING
H40G13
Split Taper Bushed Sprocket - 13 Teeth, G Bushing, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
00187938
En stock
Factory Order
$149.11
/each
Ajouter au panier
SEALMASTER
MSFT-20 RM
Two-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1-1/4 in Bore, 2-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Medium Duty, Felt Labyrinth Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
05268681
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
CR SEALS (SKF)
1300540
Single Lip Oil Seal - Solid, 13.000 in Shaft Dia., 15.000 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01309654
En stock
Factory Order
$1,406.62
/each
Ajouter au panier
SEALMASTER
ER-206TMC
Sealmaster Ball Insert Bearing - Straight Bore, 30 mm Bore Diam., 62 mm OD, 1.5630 in Width, Medium Duty, Concentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI
01608224
En stock
In stock
$170.04
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté