Motion
C24989
C24989 1-1/2 642 RMR DE TUYAU TPR HSS
N° D’ARTICLE MI12482604
N° MFRC24989
Prix876.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C24989 1-1/2 642 RMR DE TUYAU TPR HSS
N° D’ARTICLE MI12482604
N° MFRC24989
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
Prix876.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1.7500 po
  • Diamètre du grand bout
    1.7930 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Taille du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1.5000 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.6840 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Fonte, acier rapide, métaux non ferreux et acier

Aperçu

Description du fabricant
C24989 1-1/2 642 RMR DE TUYAU TPR HSS