Motion
C75026
High Speed Steel Material, Single End, 1.1250 in Mill Diameter, 6 Flutes, 1.3750 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI12487525
N° MFRC75026
Prix237.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
High Speed Steel Material, Single End, 1.1250 in Mill Diameter, 6 Flutes, 1.3750 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI12487525
N° MFRC75026
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
Prix237.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.3750 po
  • Usine Diamètre  
    1.1250 po
  • Tige Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
C75026 HG4C 1-1/8X3/4X1-3/8X3-5/8 6FL HS