Motion
AR100R050-NH100

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R050-NH100

Enrouleur blindé AR100R050-NH100 de longueur disponible de 50 pi et tuyau d’incendie de type raccord NST
N° D’ARTICLE MI12490648
N° MFRAR100R050-NH100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R050-NH100

Enrouleur blindé AR100R050-NH100 de longueur disponible de 50 pi et tuyau d’incendie de type raccord NST
N° D’ARTICLE MI12490648
N° MFRAR100R050-NH100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Convient à l’utilisation et recommandé pour les unités à glissement, les enrouleurs de surpresseur, les enrouleurs industriels, la foresterie et les applications forestières.
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    Boyaux d’incendie pour bobine blindée
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
TUYAUX D'INCENDIE BLINDÉS AR100R050-NH100
  • Le bobinage blindé de 1 pouce est un boyau semi-rigide léger gainé de polyester, destiné à remplacer le boyau en caoutchouc lourd traditionnellement utilisé comme ligne de surpression. Tout comme la ligne de suralimentation, la bobine blindée de la bobine peut être chargée sur la bobine. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Products Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle).