Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique tressé monofil sur enrouleurs faciles à manipuler - TR1SN
- ApplicationEntretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Numéro CUP du fabricant822353030257
- Types de produitsFlexible hydraulique Flexor 1SN/R1AT
- TypeTresse monofil
- CUP_NON822353030257
- Pression de service1250 psi