Spécifications
Détails
- ApplicationServices d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Combattre les incendies à bord
- Pression d’éclatement900 psi
- Types de produitsFlexibles d’incendie à double gaine en polyester Jafline® HD et doublure en caoutchouc EPDM
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
- Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre. Performance supérieure - très faible perte de friction. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Enduit pour une meilleure durabilité - Tous les tuyaux colorés sont imprégnés de notre revêtement en polymère thermodurci pour une meilleure résistance à l’abrasion. Disponible en bleu, vert, noir, orange, violet, rouge, havane, blanc et jaune. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.