Motion
K1166-04X2500

KURIYAMA OF AMERICA
K1166-04X2500

K1166-04X2500 Tuyau d'air basse pression « Neumo »
N° D’ARTICLE MI12492253
N° MFRK1166-04X2500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K1166-04X2500

K1166-04X2500 Tuyau d'air basse pression « Neumo »
N° D’ARTICLE MI12492253
N° MFRK1166-04X2500
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de fathomètre Pneumo ou « Pneumo » est généralement contenu dans le boîtier du collecteur d’air du plongeur commercial. Il utilise un petit volume d’air à basse pression pour mesurer la profondeur du plongeur. Nos composés en PVC de haute qualité permettent à ce tuyau de fonctionner extrêmement bien comme un tuyau d’air à basse pression par rapport aux tuyaux en caoutchouc standard. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications Pneumo. Notre tuyau « Neumo » de la série K1166 peut également être utilisé dans le cadre d’un groupe de tuyaux ombilicals.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’air basse pression Pneumo
  • Style
    Flexible d'air basse pression
  • Applications typiques
    Tuyau Pneumo de Diver utilisé seul ou avec des ombilicals, conduite d'alimentation d'air générale pour les outils pneumatiques
  • CUP_NON
    822353071915

Aperçu

Description du fabricant
K1166-04X2500 PNEUMO BASSE PRESSION AIR HO
  • Résistance chimique du PVC Compatible avec les raccords réutilisables en laiton Extrêmement flexible et durable Léger Longues longueurs continues Résistance moyenne/élevée à l'huile, conforme à la désignation de classe B de la RMA Plusieurs couleurs à choisir parmi un couvercle non marquant piqué par broche Longueurs d'enrouleur monopièce Marque privée disponible Conforme à la RoHS Noyau sans silicone et couvercle U.V. et résistant aux intempéries