Motion
I218678
I218678 Viper® 15/16 po Taille et 3 3/4 po Embout d’alésage de longueur
N° D’ARTICLE MI12492413
N° MFRI218678
Prix159.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I218678 Viper® 15/16 po Taille et 3 3/4 po Embout d’alésage de longueur
N° D’ARTICLE MI12492413
N° MFRI218678
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
Prix159.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 3/4 po, 9.5 mm
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Débit
    700 L/min, 185 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Embouts d’alésage Viper®
  • Normes respectées
    La buse de forage VIPER® est conforme à la norme 1964 de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
  • Style
    Buse d’incendie de forage
  • Type
    Buse simple

Aperçu

Description du fabricant
I218678 CONSEILS DE BORE VIPER