Spécifications
Dimensions
- Poids3.38 lb
Détails
- FonctionArrêt
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsSiège simple Viper® Shut-Off (avec poignée pistolet)
- Normes respectéesLa buse de forage VIPER® est conforme à la norme 1964 de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
- StyleBuse d’incendie de forage
- TypeArrêt