Spécifications
Dimensions
- Poids3.20 lb
Détails
- ConstructionAluminium anodisé léger à revêtement dur. La construction durable offre un faible entretien sans faire tourner les dents pour se casser. Cosse de protection en caoutchouc surélevée pour une identification facile du motif. Cosse basculante pivotante à temps plein avec poignée pistolet ergonomique.
- Débit150 gal/min
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsViper® Spartan® Modèle 150 1 1/2 in. Conseil seulement
- Normes respectéesLa buse VIPER® SPARTAN® est conforme à la norme 1964 de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
- StyleBuse de tuyau d’incendie à débit constant
- TypeBuse coupe-feu