Motion
I219931-009
I219931-009 Viper® Spartan® 25 1 po Entrée pivotante et 30 PM orifice fixe de 100 lb/po2, buse de tuyau d’incendie légère à débit constant
N° D’ARTICLE MI12492498
N° MFRI219931-009
Prix1,144.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I219931-009 Viper® Spartan® 25 1 po Entrée pivotante et 30 PM orifice fixe de 100 lb/po2, buse de tuyau d’incendie légère à débit constant
N° D’ARTICLE MI12492498
N° MFRI219931-009
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
Prix1,144.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Construction
    Aluminium anodisé léger à revêtement dur. La construction durable offre un faible entretien sans faire tourner les dents pour se casser. Cosse de protection en caoutchouc surélevée pour une identification facile du motif. Cosse basculante pivotante à temps plein avec poignée pistolet ergonomique.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Viper® Spartan® Modèle 25 1 in. Orifice fixe, buses légères à débit constant pour tuyau d’incendie
  • Normes respectées
    La buse VIPER® SPARTAN® est conforme à la norme 1964 de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
  • Style
    Buse de tuyau d’incendie à débit constant
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I219931-009 SPARTIATE DE VIPÈRE MODÈLE 25 1 I