Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal06
- Poids33 lb
Détails
- Détails supplémentairesPilote externe ; Vanne de régulation de débit de sortie
- Matériau du corpsFonte
- Position centrale8
- Mot-clé de descriptionÉlectrovanne
- Numéro de conception1/4-20 Boulons de montage
- Débit79 gal/min
- Débit maximum158 gal/min
- Méthode de montageType de joint
- Plage de température de fonctionnement-4°F à 158 °F
- Méthode de fonctionnementCentre du printemps
- Plage de pression du pilote116 psi - 3625 psi
- Volume pilote0,6 po3
- Tension d’alimentationAC110 V
- Type de pompeDSA