Motion
24096KYMBW33W45C3

TIMKEN
24096KYMBW33W45C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569244
N° MFR24096KYMBW33W45C3
Prix97,047.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24096KYMBW33W45C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569244
N° MFR24096KYMBW33W45C3
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
Prix97,047.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    0.2000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8.5830 po
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    218 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    370 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
24096KYMBW33W45C3 SRB 600-900MM DE TIMKE