Motion
230/950YMDW896W40C0

TIMKEN
230/950YMDW896W40C0

Roulement à rouleaux sphériques - DI 950 mm, DI 1360 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI12569317
N° MFR230/950YMDW896W40C0
Prix426,189.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
230/950YMDW896W40C0

Roulement à rouleaux sphériques - DI 950 mm, DI 1360 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI12569317
N° MFR230/950YMDW896W40C0
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
Prix426,189.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    950 mm
  • Rayon du filet
    0.2400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    10.394 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11.8110 po
  • Extérieur Diamètre  
    1360 mm
  • Global Largeur  
    300 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796141261
  • Tr/min maximum (graisse)
    210 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    0087796141261

Aperçu

Description du fabricant
230/950YMDW896W40C0 SRB > 900MM OD TIMKEN