Motion
230/600KYMBW507C08C3

TIMKEN
230/600KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569368
N° MFR230/600KYMBW507C08C3
Prix143,856.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
230/600KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569368
N° MFR230/600KYMBW507C08C3
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
Prix143,856.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    0.2000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
230/600KYMBW507C08C3 SRB 600-900MM OD TI