Motion
BC31624
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.187 po (4.7mm), OAL 6 po, grain 240 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12572342
N° MFRBC31624
Prix36.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.187 po (4.7mm), OAL 6 po, grain 240 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12572342
N° MFRBC31624
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
Prix36.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.187 po
  • Longueur de l’affût
    0.75 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.073 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469126894
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469126894

Aperçu

Description du fabricant
BC31624 BC 3/16" (4.75MM) 240SC FLEX-HON