Motion
BC78180BC
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 180 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572921
N° MFRBC78180BC
Prix47.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.875 po (22.2mm), OAL 8 po, grain 180 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572921
N° MFRBC78180BC
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
Prix47.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.875 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469130693
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469130693

Aperçu

Description du fabricant
BC78180BC BC 7/8" (22MM) 180BC FLEX-HONE