Motion
BC138800CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC138800CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.375 po (34.9mm), OAL 8 po, grain de filet 800 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12573110
N° MFRBC138800CCBN
Prix585.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC138800CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.375 po (34.9mm), OAL 8 po, grain de filet 800 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12573110
N° MFRBC138800CCBN
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
Prix585.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1.375 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469119902
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469119902

Aperçu

Description du fabricant
BC138800CCBN BC 1-3/8" 800C FILET CBN