Motion
BC15880
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.625 po (41.3mm), OAL 8 po, grain 80 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573193
N° MFRBC15880
Prix61.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.625 po (41.3mm), OAL 8 po, grain 80 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573193
N° MFRBC15880
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
Prix61.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1.625 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469121301
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469121301

Aperçu

Description du fabricant
BC15880 BC 1-5/8" (41MM) 80SC FLEX-HONE