Motion
GBD712180Z49

BRUSH RESEARCH MFG
GBD712180Z49

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7.5 po (191mm), OAL 17.5 po, grain 180 , alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12574310
N° MFRGBD712180Z49
Prix485.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD712180Z49

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7.5 po (191mm), OAL 17.5 po, grain 180 , alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12574310
N° MFRGBD712180Z49
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
Prix485.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    7.5 po
  • Longueur de l’affût
    7 po
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.420 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1549
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469153258
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469153258

Aperçu

Description du fabricant
GBD712180Z49 GBD 7-1/2" (190MM) 180Z #15