Motion
GBD800120Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD800120Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 8 po (203mm), OAL 17.5 po, grain 120 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574342
N° MFRGBD800120Z25
Prix471.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD800120Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 8 po (203mm), OAL 17.5 po, grain 120 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574342
N° MFRGBD800120Z25
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
Prix471.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    8 po
  • Longueur de l’affût
    7.25 po
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.420 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469153623
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469153623

Aperçu

Description du fabricant
GBD800120Z25 GBD 8 PO (203MM) 120Z #1525 F