Motion
GBDH80080Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBDH80080Z25

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 8 po (203mm), OAL de 34 po, grain 80 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574366
N° MFRGBDH80080Z25
Prix641.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDH80080Z25

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 8 po (203mm), OAL de 34 po, grain 80 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574366
N° MFRGBDH80080Z25
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
Prix641.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    8 po
  • Longueur de l’affût
    8 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT3) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469154972
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469154972

Aperçu

Description du fabricant
GBDH80080Z25 GBDH 8" (203MM) 80Z #1525 F