Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou23 po
- Longueur de l’affût12 po
- Longueur totale28 po
- Diamètre de la tige0,750 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeArbre inclus
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieIndustriel général, marine, nucléaire. Utilisé pour la finition et l'ébarbage des alésages de plus grand diamètre. Commander par diamètre d'alésage.
- Numéro CUP du fabricant843469155528
- Application du matérielAcier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
- Rpm max.120 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469155528