Motion
CHB7M18
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.016 po -0.030 po, diamètre de trou 0.276 po (7mm), OAL 8 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574950
N° MFRCHB7M18
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.016 po -0.030 po, diamètre de trou 0.276 po (7mm), OAL 8 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574950
N° MFRCHB7M18
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
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.276 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    843469140197
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469140197

Aperçu

Description du fabricant
CHB7M18 CH-B 7MM CHANFREIN MOYEN 180SC