Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.315 po
- Longueur de l’affût2 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.140 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, aérospatiale
- Numéro CUP du fabricant843469140203
- Application du matérielAcier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469140203