Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.450 po
- Longueur de l’affût1.625 po
- Longueur totale3 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain400
- Utilisation dans l’industrieArmes à feu
- Numéro CUP du fabricant843469100382
- Application du matérielPour éliminer l’oxydation et la corrosion
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469100382