Motion
00908
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,45 Chambre de pistolet Colt, diamètre de trou de 0.450 po (11mm), OAL 3 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12575029
N° MFR00908
Prix46.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,45 Chambre de pistolet Colt, diamètre de trou de 0.450 po (11mm), OAL 3 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12575029
N° MFR00908
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
Prix46.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.450 po
  • Longueur de l’affût
    1.625 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Armes à feu
  • Numéro CUP du fabricant
    843469100412
  • Application du matériel
    Pour un vernis final
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469100412

Aperçu

Description du fabricant
00908 CYLINDRE TOURNANT FLEXIBLE-HONE 0,45 COL 80