Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.775 po
- Longueur de l’affût3 po
- Longueur totale34 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieArmes à feu
- Numéro CUP du fabricant843469100269
- Application du matérielPour traiter la rouille et les piqûres sévères
- Rpm max.1000 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469100269