Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,375 po
- Longueur de la brosse1.500 po
- Diamètre du filament0,005 po
- Longueur totale4.50 po
- Diamètre de la tige4.50 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageLaiton
- Numéro CUP du fabricant843469105257
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.