Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2.000 po
- Longueur de la brosse3.000 po
- Diamètre2.0000 po
- Diamètre du filament0,028 po
- Longueur totale7.00 po
- Diamètre de la tige7.00 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de soieSpirale
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon 6-12
- Numéro CUP du fabricant843469105509
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- CUP_NON843469105509
Aperçu
- Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.