Motion
85C3000
85C3000 85-C3000 .012 CS LV
N° D’ARTICLE MI12576152
N° MFR85C3000
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
85C3000 85-C3000 .012 CS LV
N° D’ARTICLE MI12576152
N° MFR85C3000
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
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.000 po
  • Longueur de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    10.00 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469110787
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    843469110787

Aperçu

Description du fabricant
85C3000 85-C3000 .012 CS LV
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 85-Series de Brush Research sont disponibles dans des tailles allant de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses à tube spiralées sont disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable, en nylon, en laiton ou en filaments naturels. Idéal pour l’ébavurage des trous transversaux, l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.