Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,156 po
- Longueur de la brosse1.000 po
- Diamètre0.1563 po
- Diamètre du filament0,003 po
- Longueur totale4.00 po
- Diamètre de la tige4.00 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469111982
- Rpm max.1725 tr/min
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- CUP_NON843469111982
Aperçu
- Les brosses à tube à fil torsadé de la 85-Series de Brush Research sont disponibles dans des tailles allant de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses à tube spiralées sont disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable, en nylon, en laiton ou en filaments naturels. Idéal pour l’ébavurage des trous transversaux, l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.