Motion
85S2000
85S2000
N° D’ARTICLE MI12576220
N° MFR85S2000
Prix22.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
85S2000
N° D’ARTICLE MI12576220
N° MFR85S2000
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
Prix22.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.000 po
  • Longueur de la brosse
    3.000 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur totale
    8.00 po
  • Diamètre de la tige
    8.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469112064
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
85S2000 85-S2000 .012 SS LV
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 85-Series de Brush Research sont disponibles dans des tailles allant de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses à tube spiralées sont disponibles en acier au carbone, en acier inoxydable, en nylon, en laiton ou en filaments naturels. Idéal pour l’ébavurage des trous transversaux, l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.