Motion
90AY3000120AO

BRUSH RESEARCH MFG
90AY3000120AO

90AY3000120AO
N° D’ARTICLE MI12576274
N° MFR90AY3000120AO
Prix68.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
90AY3000120AO

90AY3000120AO
N° D’ARTICLE MI12576274
N° MFR90AY3000120AO
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
Prix68.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.300 po
  • Longueur de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre du filament
    0,040 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    843469112965
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
90AY3000120AO 90-AY 3" 120AO
  • Les outils de la série 90AY de Brush Research sont disponibles dans des tailles allant de 3/4 po à 3-1/2 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage robustes ont une construction à double tige et à double spirale avec des filaments de nylon remplis d’abrasif pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications. Le nylon abrasif est sûr, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Disponible en filament de nylon imprégné d’oxyde d’aluminium abrasif dans des grains allant jusqu’à 320-500. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.