Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3.300 po
- Longueur de la brosse4.000 po
- Diamètre du filament0,022 po
- Longueur totale10.00 po
- Diamètre de la tige0,310 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant843469112996
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les outils de la série 90AY de Brush Research sont disponibles dans des tailles allant de 3/4 po à 3-1/2 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage robustes ont une construction à double tige et à double spirale avec des filaments de nylon remplis d’abrasif pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications. Le nylon abrasif est sûr, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Disponible en filament de nylon imprégné d’oxyde d’aluminium abrasif dans des grains allant jusqu’à 320-500. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.