Motion
B47
N° D’ARTICLE MI12576358
N° MFRB47
Prix11.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12576358
N° MFRB47
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
Prix11.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0,012 po
  • Longueur de la soie
    1.125 po
  • Longueur totale
    14.00 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier au carbone à haute température
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Type de brosse
    Brosse de grattage, manche courbé
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Poignée courbée
  • Nombre de pièces
    12
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Avec grattoir

Aperçu

Description du fabricant
B47 -B47CS -4X19 1-1/8W -13-3/4 PO PO AVEC REBUT
  • Les brosses à égratignures courbées à manche Brush Research sont disponibles en largeurs de 7/8 po, 1 po et 1-1/8 po; ces brosses à égratignures à bloc de bois dur pratiques sont idéales pour de nombreux travaux de brossage à la main dans les processus de placage et les travaux de finition de métal fin; elles sont produites en acier au carbone, acier inoxydable, bronze, laiton, tampico ou filament de nylon;