Motion
ADD10018120
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, style à pois, diamètre de 100mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 120 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI12576446
N° MFRADD10018120
Prix337.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, style à pois, diamètre de 100mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 120 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI12576446
N° MFRADD10018120
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
Prix337.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    100 mm
  • Longueur de la garniture
    18 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Combinaison de carbure de silicium/céramique
  • Type de soie
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    843469113788
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Porte-outil Flow Thru - vendu séparément
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Type
    Style à pois
  • CUP_NON
    843469113788

Aperçu

Description du fabricant
ADD10018120 ABR DISQUE DOT 100/18/120